COMPO JUNTAS CIRCULARES

Número de artículo: 245.J2A
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
    Tipo de producto Herramienta para perforación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 245.J2A
    EAN / GTIN 3148519333459
    Número del fabricante 245.J2A
    Número L L60130 6614

    Descripción

    Descripción:

    • Para cortar juntas circulares
    • Ámbito de corte: diámetro del punzón para tornillos: 3 > 50 mm
    • Diámetro del compás: 44 > 420 mm
    • Se suministra en caja de plástico BP.109 en inserto de plástico PL.99A

    Característica:

    • Dimensiones [mm]: 478 x 243 x 72
    • [kg]: 3,7

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra