Atril con ruedas

Número de artículo: 2449
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2449
EAN / GTIN 4017976024493
Número del fabricante 2449
Número L L90080 418

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Armario de cajones (Anch. x alt. x prof.: 500 x 600 x 600 mm) con cerradura, con recubrimiento de polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. Capacidad de carga por cajón 25 kg. Con accesorio de escritorio de chapa de acero, con recubrimiento de polvo de color gris claro RAL 7035. Tablero de escritorio plegable, con almohadilla de escritorio. Altura de escritorio 1034/1197 mm. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 150
Altura de impresión (mm): 1034, 1197
Ancho total (mm): 550
Profundidad total (mm): 650
Altura total (mm): 1200
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra