1/4″ Inserción conjunta (mm) (NUT GRIP) 12 mm

Número de artículo: 2441M 12mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2441M 12mm
EAN / GTIN 4991644005031
Número del fabricante 2441M 12mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 34 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 16,8 mm
Longitud: 7 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 12 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra