1/4″ Inserción conjunta (inch) 3/8″

Número de artículo: 2440A 3/8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2440A 3/8
EAN / GTIN 4991644004355
Número del fabricante 2440A 3/8

Descripción

Descripción:

Longitud: 35 mm
Dimensión D2: 13 mm
D1: 13,7 mm
Longitud: 8,3 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 3/8″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra