Carro de taller con paneles de trabajo

Número de artículo: 2438
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carros de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2438
EAN / GTIN 4017976024387
Número del fabricante 2438
Número L L90080 180

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de tubo de acero perfilado/tubular, con recubrimiento de polvo RAL 5007. Tablero de trabajo en madera contrachapada de haya, 22 mm de grosor. Con un borde de 3 lados de 80 mm de altura. Un armario de acero con cerradura y una puerta con bisagras. 1 estante fijo y 2 ajustables en un armario de acero. Un armario de cajones con cerradura. 3 cajones de 120 mm de altura y 1 cajón de 180 mm de altura. Guía extraíble y bloqueo de extracción, 4/5 extracciones. Dimensiones de los armarios: (Anch. x Prof. x Alt.: 500 x 600 x 600 mm). Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1120
Ancho de la superficie útil (mm): 650
Altura del área de carga (mm): 850
Longitud total (mm): 1220
Ancho total (mm): 650
Altura total (mm): 930
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra