Carro de taller con paneles de trabajo

Número de artículo: 2436
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2436
    EAN / GTIN 4017976024363
    Número del fabricante 2436
    Número L L90080 310

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Estructura de tubo de acero perfilado/tubular, con recubrimiento de polvo RAL 5007. Tablero de trabajo en madera contrachapada de haya, 22 mm de grosor. Con un borde de 3 lados de 80 mm de altura. Un armario de acero con cerradura y una puerta con bisagras. 1 estante fijo y 2 ajustables en el armario. Dimensiones del armario: (Anch. x Prof. x Alt.: 500 x 600 x 600 mm). Además con 1 cajón de chapa de acero con guías con rodamientos de bolas y cerradura cilíndrica, Alt. x A x P. = 105 x 415 x 490 mm. Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 400
    Longitud de la superficie útil (mm): 1120
    Ancho de la superficie útil (mm): 650
    Alturas de los pisos (mm): 226, 850
    Longitud total (mm): 1220
    Ancho total (mm): 650
    Altura total (mm): 930
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra