Carro de taller con paneles de trabajo

Número de artículo: 2435
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2435
EAN / GTIN 4017976024356
Número del fabricante 2435
Número L L90080 564

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Estructura de tubo de acero perfilado/tubular, con recubrimiento de polvo RAL 5007. Tablero de trabajo en madera contrachapada de haya, 22 mm de grosor. Con un borde de 3 lados de 80 mm de altura. 1 estante intermedio y 1 armario de acero con cerradura y puerta con bisagras. 1 estante fijo y 2 ajustables en el armario. Dimensiones del armario: (Anch. x Prof. x Alt.: 500 x 600 x 600 mm). Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 1120
Ancho de la superficie útil (mm): 650
Alturas de los pisos (mm): 226, 537, 850
Longitud total (mm): 1220
Ancho total (mm): 650
Altura total (mm): 930
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra