Llave Allen con cabeza esférica hexagonal MagicRing®, en versión en pulgadas, en cromado mate 3/8" x 232 mm

Número de artículo: 24341
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 24341
EAN / GTIN 4010995243418
Número del fabricante 24341

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Insertar y desmontar tornillos con tamaños en pulgadas en lugares de difícil acceso.
  • Extra: MagicRing®, sujeta tornillos normalizados en cualquier posición gracias al anillo de acero para muelles (disponible a partir de 1/8″).
  • Extra: La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado mate.
  • De acuerdo con ASME B18.3.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (Pulgada): 3/8″
  • Longitud Total (mm): 232 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 49 mm
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra