Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T7 x 88 mm

Número de artículo: 24315
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 24315
EAN / GTIN 4010995243159
Número del fabricante 24315
Número L L60070 1836

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para todos los tornillos TORX®.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, endurecido continuo, valonado.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Varilla hexagonal (Pulgada): 5/64″
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T7
  • Diámetro Varilla hexagonal (Pulgada): 5/64″
  • Longitud Total (mm): 88 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 18 mm
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra