Llave en L hexagonal cabeza esférica MagicRing®, versión en pulgadas cromado mate 7,9 mm 5/16″

Número de artículo: 24308
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 24308
EAN / GTIN 4010995243081
Número del fabricante 24308

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Insertar y desmontar tornillos con tamaños en pulgadas en lugares de difícil acceso
  • Extra: MagicRing®, sujeta tornillos normalizados en cualquier posición gracias al anillo de acero para muelles (disponible a partir de 1/8″)
  • Extra: La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°
  • Blade: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado mate
  • De acuerdo con ASME B18.3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra