1/2″ Llave de vaso versión industrial 17 mm

Número de artículo: 24300M 17mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 24300M 17mm
EAN / GTIN 4991644622382
Número del fabricante 24300M 17mm
Número L L60050 4481

Descripción

Descripción:

Longitud: 77 mm
Dimensión D2: 23 mm
D1: 24 mm
Longitud: 18 mm
Altura: 59 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 17 mm
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra