1/4″ TORX Llave de vaso E4

Número de artículo: 2425 E4
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2425 E4
EAN / GTIN 4991644003617
Número del fabricante 2425 E4
Número L L60050 6721

Descripción

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 11,2 mm
D1: 44291 mm
Longitud: 4,6 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
E4
Interior Torx
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra