Mesa de transporte pesada

Número de artículo: 2420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Mesa rodante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2420
    EAN / GTIN 4017976024202
    Número del fabricante 2420
    Número L L90080 51

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 3 plataformas de panel derivado de madera, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 200 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 500
    Longitud de la superficie útil (mm): 850
    Ancho de la superficie útil (mm): 500
    Alturas de los pisos (mm): 228, 544, 860
    Longitud total (mm): 1047
    Ancho total (mm): 509
    Altura total (mm): 860
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra