Reloj comparador, tapa con ojal, versión ANSI/AGD 1", 0,001".

Número de artículo: 2417A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2417A
EAN / GTIN 4946368843049
Número del fabricante 2417A

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador estándar en pulgadas que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. No se necesitan herramientas para el montaje. El diseño sin agujeros pasantes y una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica, evitan la penetración de líquidos.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1″.
Precisión: ±0,002″.
Graduación: 0,001″.
Repetibilidad: ±0,0002″.
Pulgada/Métrico: Pulgada
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra