Ejecución:
desmontado
Descripción:
Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 2 plataformas de chapa de acero, a ras de la estructura, soldadas limpiamente, también con recubrimiento de polvo RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 600
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 228, 544, 860
Longitud total (mm): 737
Ancho total (mm): 609
Altura total (mm): 860
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40