1/4″ Llave de vaso (MM) 7 mm

Número de artículo: 2415M 7mm
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2415M 7mm
EAN / GTIN 4991644010554
Número del fabricante 2415M 7mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 11,7 mm
D1: 12,5 mm
Longitud: 6,1 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 7 mm
Toma cuadrada
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra