1/4″ Llave de vaso (MM) 10 mm

Número de artículo: 2415M 10mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2415M 10mm
EAN / GTIN 4991644003235
Número del fabricante 2415M 10mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 16 mm
D1: 17,4 mm
Longitud: 8,2 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 10 mm
Toma cuadrada
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra