Reloj comparador, tapa con ojal, versión ANSI/AGD, 0,5″, 0,001″.

Número de artículo: 2414A
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
Número de artículo 2414A
EAN / GTIN 4946368842622
Número del fabricante 2414A
Número L L40010 14131

Descripción

Descripción:

Modelo estándar, rango de medición de 0,5 ″ / 0,125″, escala de 0,001 ″ / 0,005″ pulgadas. Se trata de un reloj comparador de pulgadas estándar que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) pueden montarse tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos.

Característica:

Precisión: ±0,001″
Graduación: 0,001″
Funciones: Tipo ANSI/AGD
Pulgada-Métrica: Pulgada
Se entrega: con certificado de inspección