1/4″ Llave de vaso (MM) 7 mm

Número de artículo: 2405M 7mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2405M 7mm
EAN / GTIN 4991644000692
Número del fabricante 2405M 7mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 22 mm
Dimensión D2: 11,2 mm
D1: 10,3 mm
Longitud: 6 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 7 mm
Doble hexágono interno
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra