Hay una alternativa para este artículo

Barra de mandrinar roscas KOMET® UniTurn®, hacia la derecha, L2 = 15 mm, ⌀ Dmín / rosca normal: 5/M6mm

Número de artículo: 240200 5/M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín / rosca normal (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 5 mm
Rosca normal M6
Refrigeración interior
Para altura de paso hasta 1 mm
⌀ del mango d 8 mm
f 2,25 mm
a 4,7 mm
s 0,55 mm
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 12/8; 16/8
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 240200 5/M6
EAN / GTIN 4047109072541
Número del fabricante H54 52150.1082
Fabricante Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
145
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
145
Aluminio > 10 % Si
N
130
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
70
Acero < 900 N/mm²
P
65
Acero < 1100 N/mm²
P
55
Acero < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte = BK 82.
A partir de tamaño 5, con aportación interna de refrigerante; con diámetros reducidos, el refrigerante se transmite a través del soporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra