• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar copiadora KOMET® UniTurn®, hacia la derecha 8 mm

Número de artículo: 240114 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 8 mm
Longitud útil 15 mm
Refrigeración interior
⌀ del mango d 8 mm
Radio R 0,2 mm
f 3,75 mm
a 7,7 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,6 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 2,5 mm
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 12/8, 16/8
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,02 mm/rev.
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240114 8
EAN / GTIN 4047109071384
Número del fabricante H51 82150.0282

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
180
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
180
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
100
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material de corte = BK 82.
A partir de tamaño 5, con aportación interna de refrigerante; con diámetros reducidos, el refrigerante se transmite a través del soporte.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra