• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) 12/4 mm

Número de artículo: 240100 12/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d 12 mm
⌀ de la perforación d1 4 mm
Refrigeración interior
Longitud a 8 mm
Altura de sujeción b 11 mm
Longitud l2 45 mm
Longitud total Ltot 70 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240100 12/4
EAN / GTIN 4047109019331
Número del fabricante H50 01240

Descripción

Aplicación:

Para el mandrinado y el ranurado interior en el torno.