{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | B01 | |
Material de corte | HSS Co 10 | |
Profundidad taladro | 16 mm | |
Para altura de paso hasta | 1 mm | |
para perforaciones a partir de ⌀ | 3 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 8 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240084 B01 | |
EAN / GTIN | 4047109016859 | |
Número del fabricante | H15 21410.93 | |
Fabricante | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |