Mesa transporte plataformas impermeables

Número de artículo: 24001400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Mesa rodante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 24001400
    EAN / GTIN 4017976677842
    Número del fabricante 24001400
    Número L L90080 1350

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007. 2 plataformas con una placa antideslizante para serigrafía de madera contrachapada resistente al agua. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Cerraduras con ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los camiones de plataforma). Capacidad de la plataforma superior 200 kg.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 500
    Longitud de la superficie útil (mm): 850
    Ancho de la superficie útil (mm): 500
    Alturas de los pisos (mm): 228, 860
    Longitud total (mm): 1047
    Ancho total (mm): 509
    Altura total (mm): 860
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra