Soporte de tronzado KOMET® AE

Número de artículo: 240010 AE
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo AE
Altura del mango h 18 mm
Anchura del mango b 11 mm
Longitud total L 125 mm
para la altura de la hoja 11 mm
para el ancho de la hoja 0,9 − 2,15 mm
Altura del filo de corte d 14 mm
Cuchillas adecuadas, ranuras para arandela de seguridad: N.º 240020 A0,9 hasta A2,15
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240010 AE
EAN / GTIN 4047109015326
Número del fabricante H01 15030

Descripción

Ejecución:

Para cuchilla n.° 240014240020. Las cuchillas se sujetan lateralmente en el soporte ranurado.

Atención:

Suministro sin cuchilla.