{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 40 mm | |
Recubrimiento | DST | |
Tolerancia de taladrado | H7 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Refrigeración interior | sí | |
para soporte n.° 239880 − 239940 | 35 − 41,99 | |
Longitud de filo l1 | 6 mm | |
Longitud de cabeza l | 25 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 1,2 mm/rev. | |
Tipo de producto | Placa de corte para escariado |
Número de artículo | 239816 40 | |
Número del fabricante | 75J.93.40H7D |