Asiento 90° cilíndrico con RI corto 24

Número de artículo: 239740 24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie TopCut
    Refrigeración interior
    Mango DIN 6535 HA con h6
    adecuado para ⌀ agujero pasante 26,21 mm - 32,2 mm
    adecuado para ⌀ agujero ciego 30,21 mm - 40,2 mm
    Longitud total L 142 mm
    Longitud útil L1 84 mm
    ⌀ mango DS h6 25 mm
    Par de apriete recomendado 25 Nm
    Tipo de producto Conos para fresa con rosca

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 239740 24
    EAN / GTIN 4062406115753
    Número del fabricante 239740 24

    Descripción

    Ejecución:

    Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión para precisión y seguridad de proceso máximas.

    Nota:

    Tener en cuenta el tamaño de asiento de los soportes y cabezales escariadores. Otros asientos n.° 210550210582 y n.° 212000.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TopCut" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra