{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
⌀ nominal D | 22 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia de taladrado | H7 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Semiestándar | sí | |
Tamaño del asiento | 20 mm | |
Longitud de filo l1 | 14 mm | |
Longitud de cabeza l | 26 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Ancho de llave | 16 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,4 mm/rev. | |
Tipo de producto | Placa de corte para escariado |
Número de artículo | 239730 22 | |
EAN / GTIN | 4045197576095 | |
Número del fabricante | 239730 22 |