{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TopCut | |
Intervalo de ⌀ | 15,201 mm - 16,2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia de taladrado | H7 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero ciego y pasante | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Semiestándar | sí | |
Tamaño del asiento | 10 mm | |
Longitud de filo l1 | 12 mm | |
Longitud de cabeza l | 22 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Tipo de producto | Placa de corte para escariado |
Número de artículo | 239725 15,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606343 | |
Número del fabricante | 239725 15,201-X |