Cabezal escariador Cermet HPC H7 acero Agujero pasante 10,000-X mm

Número de artículo: 239710 10,000-X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: Cermet
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerancia de taladrado: H7
  • Empleo con tipo de perforación: en agujero pasante
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie TopCut
    Intervalo de ⌀ 10 mm - 10,2 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte Cermet
    Norma Norma de fábrica
    Tolerancia de taladrado H7
    Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Refrigeración interior
    Semiestándar
    Tamaño del asiento 10 mm
    Longitud de filo l1 8 mm
    Longitud de cabeza l 18 mm
    Número de filos Z 6
    Asiento adecuado GARANT TopCut
    Tipo de producto Placa de corte para escariado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 239710 10,000-X
    EAN / GTIN 4062406595982
    Número del fabricante 239710 10,000-X

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    140
    Acero < 750 N/mm²
    P
    140
    Acero < 900 N/mm²
    P
    140
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema escariador de cabeza intercambiable completamente rectificado para ajuste IT7. Geometría de corte adaptada a la aplicación.
    Concentricidad del sistema ≤ 5 µm (en relación con el cabezal y el soporte) en estado montado.
    Con filos cortos y espiral a izquierda.

    Aplicación:

    Para perforaciones de agujero pasante.
    Para el escariado HPC/HSC.

    Nota:

    Longitud útil total = L1 (asiento n.° 239740 / 239745) + l (cabezal intercambiable del n.° 239710 al 239720).
    Llave de apriete adecuada n.° 219987. Inserto para llave dinamométrica n.° 219986.
    Otros tamaños disponibles a petición.
    Plazo de entrega: 4 semanas
    Cantidad mínima de pedido: 1 unidades
    Realización especial específica del cliente:
    Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "TopCut" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra