DGAD 5N Adaptador para Tronzado y Ranurado para Plaquitas DO-GRIP de Dos Puntas

Número de artículo: 2395856
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2395856
    EAN / GTIN 7291075084313
    Número del fabricante 2395856
    Número L L23920 1787

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.8 mm, Longitud total (OAL) 50.5 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.8 mm
    • Longitud total (OAL) 50.5 mm
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 50 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra