SGSA 50-4-8K Sierras de Tronzar/Ranurar para Plaquitas GSAN con Autofijación

Número de artículo: 2393552
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2393552
EAN / GTIN 7291075205275
Número del fabricante 2393552
Número L L24130 60

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10.5 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSAN 4
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1600 Rev/min

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop