Carro para cajas Euro

Número de artículo: 2391
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2391
    EAN / GTIN 4017976023915
    Número del fabricante 2391
    Número L L90080 625

    Descripción

    Ejecución:

    desmontado

    Descripción:

    Estructura de tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007. Estructura atornillada. Marco de estantes con derivado de madera, superficie de haya. Se puede atornillar de forma variable, rejilla de 50 mm, inclinación para instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 80 kg. 3 paneles de derivado de madera, borde de 13 mm de altura. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 250
    Longitud de la superficie útil (mm): 820
    Ancho de la superficie útil (mm): 610
    Alturas de los pisos (mm): 251, 551, 851
    Capacidad portante del piso (kg): 80
    Longitud total (mm): 935
    Ancho total (mm): 666
    Altura total (mm): 1101
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra