Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Asiento KOMET®, VDI 30, ABS® ⌀ d: 50mm

Número de artículo: 239035 50

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Adaptador VDI 30
Mango ABS
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 60 mm
Longitud de avance L1 38 mm
Longitud asiento VDI b 55 mm
⌀ exterior d1 68 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239035 50
Número del fabricante A01 11152

Descripción

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.