Asiento KOMET® 40 mm

Número de artículo: 239022 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ del mango ABS® Ds 40 mm
    Adaptador HSK-A 100
    Mango ABS
    Norma asiento DIN 69893
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo A 80 mm
    Longitud de avance L1 51 mm
    ⌀ exterior d1 100 mm
    Tipo de producto Asiento ABS

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 239022 40
    EAN / GTIN 4047109039926
    Número del fabricante A06 50140

    Descripción

    Ejecución:

    • Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
    • Con alimentación interna de refrigerante.

    Norma:

    DIN 69893

    Nota:

    Otros asientos con unión ABS® a petición.