Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Asiento KOMET®, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 25mm

Número de artículo: 239022 25
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 25 mm
Adaptador HSK-A 100
Mango ABS
Norma asiento DIN 69893
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 60 mm
Longitud de avance L1 31 mm
⌀ exterior d1 100 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Identificación y clasificación

Número de artículo 239022 25
Número del fabricante A06 50120
Fabricante Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
  • Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.