Dispositivo de ajuste de excéntrica KOMET® 50 mm

Número de artículo: 239012 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Norma asiento: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
Adaptador SK 50
Mango ABS
Norma asiento DIN 69871
Forma ADB
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 60 mm
Tipo de producto Asiento ABS

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239012 50
EAN / GTIN 4047109045231
Número del fabricante A50 56350

Descripción

Ejecución:

  • Recorrido de ajuste ± 0,25 mm en el ⌀. 1 línea divisoria corresponde a 0,02 mm en el diámetro.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de herramientas de taladrado macizas y de taladrado de precisión.

Volumen de suministro:

Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.