Carro para cajas Euro

Número de artículo: 2390
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2390
EAN / GTIN 4017976023908
Número del fabricante 2390
Número L L90080 631

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo RAL 5007. Estructura atornillada. Marcos de estantes que pueden atornillarse de forma variable, rejilla de 50 mm, inclinación para la instalación inclinada 15° o 30°. Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 80 kg. 3 marcos de estantes adecuados para una caja Euro cada una. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 820
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Alturas de los pisos (mm): 238, 538, 838
Capacidad portante del piso (kg): 80
Longitud total (mm): 935
Ancho total (mm): 666
Altura total (mm): 1101
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra