Reducción ABS 50 25 mm

Número de artículo: 238580 25
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

ABS® ⌀ d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Mango ABS
Refrigeración interior
Asiento ABS® ⌀ d1 50 mm
Longitud de voladizo A 50 mm
Longitud de avance L1 35 mm
Tipo de producto Reducción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 238580 25
EAN / GTIN 4067263111085
Número del fabricante 238580 25

Descripción

Aplicación:

Para la reducción del amarre nominal ABS 50 a ⌀ ABS d.