Bastidor de palés ESD

Número de artículo: 23799
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Chasis con ruedas para palés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 23799
EAN / GTIN 4017976237992
Número del fabricante 23799
Número L L90070 275

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura angular de acero soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, gris pizarra RAL 7015. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE ESD, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda, frenos en las ruedas giratorias, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro. Marcha silenciosa en los estantes pares. Neumáticos sin rastro (sin marcas).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 750
Longitud de la superficie útil (mm): 810
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Altura del área de carga (mm): 282
Longitud total (mm): 855
Ancho total (mm): 655
Altura total (mm): 329
Neumáticos: TPE-ESD
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3