Alojamiento, HSK-A 100, Unión: HW50

Número de artículo: 237654 HW50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW50
⌀ exterior 50 mm
Adaptador HSK-A 100
Norma asiento DIN 69893
Forma A
Refrigeración interior
Perforación balluffchip
Longitud L 36 mm
Longitud de voladizo medida A 65 mm
Tipo de producto Asiento HW

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237654 HW50
EAN / GTIN 4045197677334
Número del fabricante 237654 HW50