{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ mínimo Dmín. | 9,9 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Tipo | D10 | |
⌀ de mango | 7 mm | |
L2 | 35 mm | |
Longitud L | 61 mm | |
⌀ intervalo de husillo | 9,9 mm - 19,1 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de husillo |
Número de artículo | 237624 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197681522 | |
Número del fabricante | 237624 9,9 |