Cabezal de ajuste de precisión digital HW, Unión: HW20

Número de artículo: 237602 HW20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW20
Refrigeración interior
Plaquita de corte adecuada CC..0602..
⌀ intervalo de husillo 23,9 mm - 31,1 mm
Longitud útil L1 45 mm
Tornillo para plaquita 237606 Tam. 1
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237602 HW20
EAN / GTIN 4045197816498
Número del fabricante 237602 HW20

Descripción

Ejecución:

Precisión de aproximación 0,001 mm en el ⌀ a través de la unidad indicadora n.º 237601.

Aplicación:

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.
Con asiento n.º 237651237656.

Nota:

Soporte de plaquita 237604 3 para ampliación al intervalo de ⌀ de 104,9 a 134,1.