Unidad indicadora digital

Número de artículo: 237601
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
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
Cantidad de pilas contenidas 1
Suministro de energía con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081557 LR3
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237601
EAN / GTIN 4045197816665
Número del fabricante 237601

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición digital externo para cabezales de mandrinado de precisión GARANT. Sistema electrónico y batería en la unidad indicadora, estando protegidos fuera del centro de mecanizado. Fijación segura y sencilla mediante imán permanente.

Ventaja:

Adecuada para todos los cabezales de mandrinado digitales GARANT.
Sin sistema electrónico ni batería dentro del cabezal de mandrinado, por ello es posible un tipo de construcción compacto.

Aplicación:

En 0,001 mm (pulgadas) lectura precisa en el ⌀. La máxima precisión de repetición y el ajuste preciso sin holgura gracias al sistema de medición directa del recorrido garantizan una óptima seguridad de medición y del proceso.

Volumen de suministro:

Con pila de repuesto.