Cabezal de husillo ⌀ 9,75 − 88,1 mm HW63

Número de artículo: 237591 HW63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW63
Refrigeración interior
⌀ exterior D1 55 mm
Longitud de voladizo A 50 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237591 HW63
EAN / GTIN 4045197608444
Número del fabricante 237591 HW63

Descripción

Ejecución:

Como monobloque o con unión HW63. Con alimentación interna de refrigerante. Modo de construcción compacto.

Aplicación:

Para barras de mandrinar con ⌀ de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO tipo CC..0602...

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.