• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

Juego sin asiento ⌀ 9,75 − 164 mm

Número de artículo: 237569
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW63
Refrigeración interior
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237569
EAN / GTIN 4045197602039
Número del fabricante 237569
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para ⌀ 9,75 – 164 mm, barra de mandrinar y accesorios en la maleta. Ampliable con puente n.º 237560 hasta ⌀ 320 mm.
Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el ⌀.

Aplicación:

Para barras de mandrinar con ⌀ de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Barras de mandrinar y soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo CC..0602.

Volumen de suministro:

1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n.º. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
n.º 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 puente: N.º 237647 para la ampliación de ⌀ de 86 – 164 mm.
1 soporte de plaquita para puente: N.º 237564 06
1 plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.