Juego de mandrinado de precisión ⌀ 39,9 − 100,1 mm, Unión: ER25

Número de artículo: 237502 ER25
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Empleo de taladro: salida inclinada; inicio de taladrado inclinado con restricciones; Perforación transversal
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión ER25
Empleo de taladro salida inclinada; inicio de taladrado inclinado con restricciones; Perforación transversal
Refrigeración interior
Norma ISO 15488-B
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237502 ER25
EAN / GTIN 4045197808516
Número del fabricante 237502 ER25
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para intervalo de ⌀ 39,9 - 100,1 mm. La herramienta de mandrinado de precisión ER modular se puede adaptar directamente a un portapinzas de sujeción ER25. Se entrega en caja de plástico ABS.
  • Precisión de ajuste: 0,01 mm por línea divisoria. Precisión de ajuste 0,002mm en el ⌀ por medio de nonio.
  • Equilibrado en la posición 0 sin herramientas con Q2,5 / 6000 min-1.
  • Número de revoluciones máx. 10000 min-1.
  • Refrigeración mediante tobera de refrigerante, presión del refrigerante óptima 10 – 20 bar, al menos 5 bar.
  • La corredera se puede apretar radialmente.

Volumen de suministro:

1 cabezal de mandrinado de precisión: ER25
1 soporte para plaquitas de cada: N.º 237517 tam. 1 para ⌀ 39,9 – 57 mm
N.º 237517 tam. 2 para ⌀ 57 – 100,1 mm
1 puente: N.º 237518 tam. 1 para ⌀ 70,1 – 100,1 mm
1 destornillador con mango de bandera: N.º 625920 tam. 8IP
1 llave de hexágono interior: N.º 627310 tam. 4
2 tornillos cilíndricos: N.º 237522 tam. M5×12
2 arandelas: N.º 237523
2 resortes de disco: N.º237524

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.° 239653 (8IP; 1,28 Nm) para soporte para plaquitas n.° 237517 tam. 1 y tam. 2.

Nota:

plaquita de corte adecuada CCGT0602.. (p. ej., n.º 237695 / 237696) pedir aparte.
¡En el ciclo de mandrinado, prestar atención a la orientación del corte ± 20°!