Plaquita de corte KOMET® Unisix® 42-010

Número de artículo: 236860 42-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,67 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,56 € / Unidad
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 080404
Denominación 42-010
Clase BK6115
Tipo GG(G); ST900
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,16 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236860 42-010
EAN / GTIN 4047109099272
Número del fabricante W29 42010.046115

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.
¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!