Plaquita de corte KOMET® Unisix® 42-000

Número de artículo: 236771 42-000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    26,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,90 € / Unidad
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 080404
Denominación 42-000
Clase BK6425
Tipo ST900; INOX
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,16 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236771 42-000
EAN / GTIN 4047109225404
Número del fabricante W29 42000.046425

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
225
Acero < 1100 N/mm²
P
200
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

N.º 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.