Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos α = 90° Desbastado 30-41

Número de artículo: 236686 30-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Soporte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Soporte 30 mm - 41 mm
    Plaquita de corte W 29 24-010 24-110
    Código ISO plaquita de corte WOEX 05T304
    Juego de tornillos de apriete 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Tipo de producto Soporte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236686 30-41
    EAN / GTIN 4047109014701
    Número del fabricante G03 70141

    Descripción

    Aplicación:

    Con plaquita de corte reversible n. ° 236840; 236910; 236980.

    Idóneo para:

    Mandrinador G01 n.º 236680236682.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra